40.50 CHF/ Unitéhors TVA
43.78 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.50 CHF | - |
10+ | 36.50 CHF | 9.88% |
30+ | 35.70 CHF | 11.85% |
50+ | 34.80 CHF | 14.07% |
75+ | 34.10 CHF | 15.80% |
113+ | 33.45 CHF | 17.41% |
170+ | 32.80 CHF | 19.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-16 UFB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Hauteur du coude | 25 mm |
Dimension hexagone | 38 mm |
C | 13 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 25 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |