Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate UFB DN20 MF12-16UFB 1"-11

  • ERIKS:14884948
  • Fabricant:7613288002524
Image 1
Ajouter à la liste

50.40 CHF/ Unitéhors TVA

54.48 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.40 CHF

-

10+

45.35 CHF

10.02%

30+

44.35 CHF

12.00%

50+

43.40 CHF

13.89%

75+

42.55 CHF

15.58%

113+

41.70 CHF

17.26%

170+

40.90 CHF

18.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-16 UFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
24 mm
Dimension hexagone
38 mm
C
13 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
24 mm
H2
38 mm
B
20 mm