Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate UFB DN16 MF10-12UFB 3/4"-14

  • ERIKS:14884947
  • Fabricant:7613288002531
Image 1
Ajouter à la liste

33.20 CHF/ Unitéhors TVA

35.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33.20 CHF

-

10+

29.85 CHF

10.09%

30+

29.20 CHF

12.05%

50+

28.55 CHF

14.01%

75+

28.00 CHF

15.66%

113+

27.45 CHF

17.32%

170+

26.85 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 10-12 UFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
21 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
12 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
21 mm
H2
32 mm
B
15 mm