Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate UFB DN12 MF08-12UFB 3/4"-14

  • ERIKS:14884340
  • Fabricant:7613288017504
Image 1
Ajouter à la liste

21.55 CHF/ Unitéhors TVA

23.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.55 CHF

-

10+

19.50 CHF

9.51%

30+

18.95 CHF

12.06%

50+

18.70 CHF

13.23%

75+

18.35 CHF

14.85%

113+

18.00 CHF

16.47%

170+

17.65 CHF

18.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-12 UFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
21 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
12 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
21 mm
H2
32 mm
B
15 mm