Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate UFB DN12 MF08-08UFB 1/2"-14

  • ERIKS:14884339
  • Fabricant:7613288017511
Image 1
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Unitéhors TVA

16.97 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.70 CHF

-

10+

14.00 CHF

10.83%

30+

13.80 CHF

12.10%

50+

13.40 CHF

14.65%

75+

13.15 CHF

16.24%

113+

12.90 CHF

17.83%

170+

12.65 CHF

19.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
18 mm
Dimension hexagone
27 mm
C
10 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
18 mm
H2
27 mm
B
9 mm