15.70 CHF/ Unitéhors TVA
16.97 CHFTVA incluse
60 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.70 CHF | - |
10+ | 14.00 CHF | 10.83% |
30+ | 13.80 CHF | 12.10% |
50+ | 13.40 CHF | 14.65% |
75+ | 13.15 CHF | 16.24% |
113+ | 12.90 CHF | 17.83% |
170+ | 12.65 CHF | 19.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-08 UFB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/2-14 |
Hauteur du coude | 18 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 10 mm |
Flexible diam. int. | 10 mm |
A | 18 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |