Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate UFB DN10 MF06-06UFB 3/8"-19

  • ERIKS:14884337
  • Fabricant:7613288017535
Image 1
Ajouter à la liste

13.15 CHF/ Unitéhors TVA

14.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.15 CHF

-

10+

11.80 CHF

10.27%

30+

11.50 CHF

12.55%

50+

11.30 CHF

14.07%

75+

11.10 CHF

15.59%

113+

10.90 CHF

17.11%

170+

10.70 CHF

18.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-06 UFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
9 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
17 mm
H2
22 mm
B
7 mm