Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique étanchéité plate AFB

  • ERIKS:14883350
  • Fabricant:7613288040984
Image 1
Ajouter à la liste

44.00 CHF/ Unitéhors TVA

47.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.00 CHF

-

10+

39.65 CHF

9.89%

30+

38.75 CHF

11.93%

50+

37.95 CHF

13.75%

75+

37.15 CHF

15.57%

113+

36.45 CHF

17.16%

170+

35.75 CHF

18.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 AFB
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
36 mm
Dimension hexagone
32 mm
C
16 mm
Flexible diam. int.
20 mm
A
36 mm
B
18 mm
H1
32 mm