32.25 CHF/ Unitéhors TVA
34.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.25 CHF | - |
10+ | 29.05 CHF | 9.92% |
30+ | 28.35 CHF | 12.09% |
50+ | 27.75 CHF | 13.95% |
75+ | 27.20 CHF | 15.66% |
113+ | 26.60 CHF | 17.52% |
170+ | 26.10 CHF | 19.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 08-08 AFB |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/2-14 |
Hauteur du coude | 31 mm |
Dimension hexagone | 27 mm |
C | 14 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 31 mm |
B | 13 mm |
H1 | 27 mm |