25.75 CHF/ Unitéhors TVA
27.84 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.75 CHF | - |
10+ | 23.10 CHF | 10.29% |
30+ | 22.65 CHF | 12.04% |
50+ | 22.15 CHF | 13.98% |
75+ | 21.65 CHF | 15.92% |
113+ | 21.25 CHF | 17.48% |
170+ | 20.85 CHF | 19.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 05-06 UMB 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/4-19 |
Hauteur du coude | 28 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 6 mm |
E | 28 mm |
A | 32 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |