15.70 CHF/ Unitéhors TVA
16.97 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.70 CHF | - |
10+ | 14.00 CHF | 10.83% |
30+ | 13.80 CHF | 12.10% |
50+ | 13.40 CHF | 14.65% |
75+ | 13.15 CHF | 16.24% |
113+ | 12.90 CHF | 17.83% |
170+ | 12.65 CHF | 19.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-04 UMBO 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1/4-19 |
Hauteur du coude | 29 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
E | 29 mm |
A | 30 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |