Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN6 MF04-04UMB90 1/4"-19

  • ERIKS:14884054
  • Fabricant:7613288024304
Image 1
Ajouter à la liste

14.90 CHF/ Unitéhors TVA

16.11 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.90 CHF

-

10+

13.40 CHF

10.07%

30+

13.20 CHF

11.41%

50+

12.80 CHF

14.09%

75+

12.55 CHF

15.77%

113+

12.30 CHF

17.45%

170+

12.05 CHF

19.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
1/4" - 19
C
5 mm
E
29 mm
A
30 mm
H2
19 mm
B
4 mm