Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN6 MF04-02UMB90 1/8"-28

  • ERIKS:14890457
  • Fabricant:7613288198586
Image 1
Ajouter à la liste

21.35 CHF/ Unitéhors TVA

23.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.35 CHF

-

10+

19.05 CHF

10.77%

30+

18.80 CHF

11.94%

50+

18.40 CHF

13.82%

75+

18.05 CHF

15.46%

113+

17.70 CHF

17.10%

170+

17.35 CHF

18.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-02 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/8-28
Hauteur du coude
27 mm
Dimension hexagone
14 mm
T
1/8" - 28
C
5 mm
E
27 mm
A
29 mm
H2
14 mm
B
3 mm