353.80 CHF/ Unitéhors TVA
382.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 353.80 CHF | - |
10+ | 318.50 CHF | 9.98% |
30+ | 311.45 CHF | 11.97% |
50+ | 304.40 CHF | 13.96% |
75+ | 298.35 CHF | 15.67% |
113+ | 292.35 CHF | 17.37% |
170+ | 286.50 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 32-32 UMBO 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage UN/UNF | 2-11 |
Hauteur du coude | 114 mm |
Dimension hexagone | 70 mm |
T | 2" - 11 |
C | 16 mm |
E | 114 mm |
A | 134 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |