192.30 CHF/ Unitéhors TVA
207.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192.30 CHF | - |
10+ | 173.00 CHF | 10.04% |
30+ | 169.05 CHF | 12.09% |
50+ | 165.35 CHF | 14.01% |
75+ | 162.10 CHF | 15.70% |
113+ | 158.85 CHF | 17.39% |
170+ | 155.60 CHF | 19.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 24-24 UMBO 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN40 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/2-11 |
Hauteur du coude | 102 mm |
Dimension hexagone | 60 mm |
T | 1.1/2" - 11 |
C | 13 mm |
E | 102 mm |
A | 111 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |