108.55 CHF/ Unitéhors TVA
117.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 108.55 CHF | - |
10+ | 97.75 CHF | 9.95% |
30+ | 95.60 CHF | 11.93% |
50+ | 93.40 CHF | 13.96% |
75+ | 91.60 CHF | 15.61% |
113+ | 89.70 CHF | 17.37% |
170+ | 87.90 CHF | 19.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 20-20 UMBO 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1 1/4-11 |
Hauteur du coude | 88 mm |
Dimension hexagone | 50 mm |
T | 1.1/4-11 |
C | 11 mm |
E | 88 mm |
A | 93 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |