59.80 CHF/ Unitéhors TVA
64.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.80 CHF | - |
10+ | 53.75 CHF | 10.12% |
30+ | 52.60 CHF | 12.04% |
50+ | 51.25 CHF | 14.30% |
75+ | 50.15 CHF | 16.14% |
113+ | 49.20 CHF | 17.73% |
170+ | 48.25 CHF | 19.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-16 UMBO 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Hauteur du coude | 76 mm |
Dimension hexagone | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
E | 76 mm |
A | 80 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |