58.75 CHF/ Unitéhors TVA
63.51 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.75 CHF | - |
10+ | 52.95 CHF | 9.87% |
30+ | 51.75 CHF | 11.91% |
50+ | 50.60 CHF | 13.87% |
75+ | 49.50 CHF | 15.74% |
113+ | 48.55 CHF | 17.36% |
170+ | 47.55 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-16 UMB 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-11 |
Hauteur du coude | 76 mm |
Dimension hexagone | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
E | 76 mm |
A | 80 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |