Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN20 MF12-16UMB90 1"-11

  • ERIKS:14883377
  • Fabricant:7613288040205
Image 1
Ajouter à la liste

59.95 CHF/ Unitéhors TVA

64.81 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.95 CHF

-

10+

54.10 CHF

9.76%

30+

52.95 CHF

11.68%

50+

51.65 CHF

13.84%

75+

50.65 CHF

15.51%

113+

49.55 CHF

17.35%

170+

48.60 CHF

18.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-16 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1-11
Hauteur du coude
62 mm
Dimension hexagone
38 mm
T
1" - 11
C
11 mm
E
62 mm
A
62 mm
H2
38 mm
B
20 mm