35.30 CHF/ Unitéhors TVA
38.16 CHFTVA incluse
497 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.30 CHF | - |
10+ | 31.70 CHF | 10.20% |
30+ | 31.05 CHF | 12.04% |
50+ | 30.45 CHF | 13.74% |
75+ | 29.80 CHF | 15.58% |
113+ | 29.15 CHF | 17.42% |
170+ | 28.60 CHF | 18.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-12 UMB 90 |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 3/4-14 |
Hauteur du coude | 60 mm |
Dimension hexagone | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
E | 60 mm |
A | 62 mm |
H2 | 32 mm |
B | 16 mm |