Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN12 MF08-08UMB90 1/2"-14

  • ERIKS:14883375
  • Fabricant:7613288040250
Image 1
Ajouter à la liste

21.35 CHF/ Unitéhors TVA

23.08 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.35 CHF

-

10+

19.05 CHF

10.77%

30+

18.80 CHF

11.94%

50+

18.40 CHF

13.82%

75+

18.05 CHF

15.46%

113+

17.70 CHF

17.10%

170+

17.35 CHF

18.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
37 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1/2" - 14
C
7 mm
E
37 mm
A
45 mm
H2
27 mm
B
9 mm