Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN10 MF06-08UMB90 1/2"-14

  • ERIKS:14884041
  • Fabricant:7613288024540
Image 1
Ajouter à la liste

29.75 CHF/ Unitéhors TVA

32.16 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.75 CHF

-

10+

26.75 CHF

10.08%

30+

26.15 CHF

12.10%

50+

25.75 CHF

13.45%

75+

25.20 CHF

15.29%

113+

24.70 CHF

16.97%

170+

24.15 CHF

18.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-08 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1/2" - 14
C
7 mm
E
32 mm
A
37 mm
H2
27 mm
B
9 mm