Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 90° UMB 90/UMBO 90 DN10 MF06-06UMB90 3/8"-19

  • ERIKS:14884040
  • Fabricant:7613288024557
Image 1
Ajouter à la liste

17.05 CHF/ Unitéhors TVA

18.43 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.05 CHF

-

10+

15.35 CHF

9.97%

30+

15.05 CHF

11.73%

50+

14.60 CHF

14.37%

75+

14.30 CHF

16.13%

113+

13.95 CHF

18.18%

170+

13.70 CHF

19.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-06 UMB 90
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
32 mm
Dimension hexagone
22 mm
T
3/8" - 19
C
6 mm
E
32 mm
A
37 mm
H2
22 mm
B
7 mm