Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 45° UMB 45/UMBO 45 DN6 MF04-04UMB45 1/4"-19

  • ERIKS:14884036
  • Fabricant:7613288024649
Image 1
Ajouter à la liste

16.50 CHF/ Unitéhors TVA

17.84 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.50 CHF

-

10+

14.95 CHF

9.39%

30+

14.50 CHF

12.12%

50+

14.25 CHF

13.64%

75+

13.90 CHF

15.76%

113+

13.65 CHF

17.27%

170+

13.40 CHF

18.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UMB 45
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
1/4-19
Hauteur du coude
15 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
1/4" - 19
C
5 mm
E
15 mm
A
36 mm
H2
19 mm
B
4 mm