Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 45° UMB 45/UMBO 45 DN50 MF32-32UMBO45 2"-11

  • ERIKS:14884053
  • Fabricant:7613288024311
Image 1
Ajouter à la liste

324.70 CHF/ Unitéhors TVA

351.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

324.70 CHF

-

10+

292.35 CHF

9.96%

30+

285.75 CHF

12.00%

50+

279.30 CHF

13.98%

75+

273.75 CHF

15.69%

113+

268.30 CHF

17.37%

170+

262.95 CHF

19.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 32-32 UMBO 45
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2-11
Hauteur du coude
48 mm
Dimension hexagone
70 mm
T
2" - 11
C
16 mm
E
48 mm
A
136 mm
H2
70 mm
B
42 mm