Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 45° UMB 45/UMBO 45 DN20 MF12-12UMB45 3/4"-14

  • ERIKS:14884052
  • Fabricant:7613288024342
Image 1
Ajouter à la liste

37.25 CHF/ Unitéhors TVA

40.27 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.25 CHF

-

10+

33.45 CHF

10.20%

30+

32.80 CHF

11.95%

50+

32.10 CHF

13.83%

75+

31.50 CHF

15.44%

113+

30.90 CHF

17.05%

170+

30.25 CHF

18.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 UMB 45
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
3/4-14
Hauteur du coude
29 mm
Dimension hexagone
32 mm
T
3/4" - 14
C
9 mm
E
29 mm
A
71 mm
H2
32 mm
B
16 mm