Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 45° UMB 45/UMBO 45 DN12 MF08-08UMBO45 1/2"-14

  • ERIKS:14890455
  • Fabricant:7613288198661
Image 1
Ajouter à la liste

20.85 CHF/ Unitéhors TVA

22.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.85 CHF

-

10+

18.80 CHF

9.83%

30+

18.40 CHF

11.75%

50+

17.90 CHF

14.15%

75+

17.55 CHF

15.83%

113+

17.20 CHF

17.51%

170+

16.85 CHF

19.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UMBO 45
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
1/2-14
Hauteur du coude
17 mm
Dimension hexagone
27 mm
T
1/2" - 14
C
7 mm
E
17 mm
A
50 mm
H2
27 mm
B
9 mm