Eriks

Embout à sertir type BSP cylindrique coude 45° UMB 45/UMBO 45 DN10 MF06-06UMB45 3/8"-19

  • ERIKS:14884037
  • Fabricant:7613288024625
Image 1
Ajouter à la liste

18.50 CHF/ Unitéhors TVA

20.00 CHFTVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.50 CHF

-

10+

16.60 CHF

10.27%

30+

16.35 CHF

11.62%

50+

15.90 CHF

14.05%

75+

15.60 CHF

15.68%

113+

15.30 CHF

17.30%

170+

14.95 CHF

19.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-06 UMB 45
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
3/8-19
Hauteur du coude
15 mm
Dimension hexagone
22 mm
T
3/8" - 19
C
6 mm
E
15 mm
A
42 mm
H2
22 mm
B
7 mm