Eriks

Embout à sertir SAE plat UFS DN6 MF04-06UFS 11/16"-16

  • ERIKS:14890460
  • Fabricant:7613288198296
Image 1
Ajouter à la liste

17.30 CHF/ Unitéhors TVA

18.70 CHFTVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.30 CHF

-

10+

15.70 CHF

9.25%

30+

15.25 CHF

11.85%

50+

14.95 CHF

13.58%

75+

14.65 CHF

15.32%

113+

14.35 CHF

17.05%

170+

14.00 CHF

19.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-06 UFS
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
11/16-16
Hauteur du coude
30 mm
Dimension hexagone
16 mm
T
11/16" - 16
C
10 mm
A
30 mm
H2
22 mm
B
7 mm
H1
16 mm