12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12.30 CHF | - |
10+ | 11.15 CHF | 9.35% |
30+ | 10.90 CHF | 11.38% |
50+ | 10.70 CHF | 13.01% |
75+ | 10.50 CHF | 14.63% |
113+ | 10.30 CHF | 16.26% |
170+ | 10.05 CHF | 18.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-04 UFS |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 9/16-18 |
Hauteur du coude | 28 mm |
Dimension hexagone | 13 mm |
T | 9/16" - 18 |
C | 8 mm |
A | 28 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |
H1 | 13 mm |