Eriks

Embout à sertir SAE plat UFS DN20 MF12-12UFS 13/16"-12

  • ERIKS:14888065
  • Fabricant:7613288090958
Image 1
Ajouter à la liste

31.60 CHF/ Unitéhors TVA

34.16 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.60 CHF

-

10+

28.45 CHF

9.97%

30+

27.75 CHF

12.18%

50+

27.25 CHF

13.77%

75+

26.65 CHF

15.66%

113+

26.15 CHF

17.25%

170+

25.65 CHF

18.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 12-12 UFS
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
Dimension de filetage UN/UNF
1 3/16-12
Hauteur du coude
44 mm
Dimension hexagone
28 mm
T
1.3/16" - 12
C
15 mm
A
44 mm
H2
36 mm
B
14 mm
H1
28 mm