23.25 CHF/ Unitéhors TVA
25.13 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.25 CHF | - |
10+ | 20.95 CHF | 9.89% |
30+ | 20.65 CHF | 11.18% |
50+ | 19.95 CHF | 14.19% |
75+ | 19.55 CHF | 15.91% |
113+ | 19.10 CHF | 17.85% |
170+ | 18.75 CHF | 19.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 10-10 UFS |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -10 |
Dimension de filetage UN/UNF | 1-14 |
Hauteur du coude | 39 mm |
Dimension hexagone | 24 mm |
T | 1" - 14 |
C | 14 mm |
A | 39 mm |
H2 | 30 mm |
B | 12 mm |
H1 | 24 mm |