Eriks

Embout à sertir SAE plat UFS DN12 MF08-08UFS 13/16"-16

  • ERIKS:14888062
  • Fabricant:7613288090996
Image 1
Ajouter à la liste

16.90 CHF/ Unitéhors TVA

18.27 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.90 CHF

-

10+

15.05 CHF

10.95%

30+

14.70 CHF

13.02%

50+

14.50 CHF

14.20%

75+

14.20 CHF

15.98%

113+

13.90 CHF

17.75%

170+

13.65 CHF

19.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UFS
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
13/16-16
Hauteur du coude
36 mm
Dimension hexagone
19 mm
T
13/16"-16
C
11 mm
A
36 mm
H2
24 mm
B
9 mm
H1
19 mm