21.25 CHF/ Unitéhors TVA
22.97 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.25 CHF | - |
10+ | 18.95 CHF | 10.82% |
30+ | 18.70 CHF | 12.00% |
50+ | 18.25 CHF | 14.12% |
75+ | 17.90 CHF | 15.76% |
113+ | 17.55 CHF | 17.41% |
170+ | 17.20 CHF | 19.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-08 UFS |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 13/16-16 |
Hauteur du coude | 36 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | 13/16"-16 |
C | 11 mm |
A | 36 mm |
H2 | 24 mm |
B | 9 mm |
H1 | 19 mm |