14.50 CHF/ Unitéhors TVA
15.67 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14.50 CHF | - |
10+ | 13.15 CHF | 9.31% |
30+ | 12.75 CHF | 12.07% |
50+ | 12.55 CHF | 13.45% |
75+ | 12.30 CHF | 15.17% |
113+ | 12.05 CHF | 16.90% |
170+ | 11.80 CHF | 18.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 06-06 UFS |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
Dimension de filetage UN/UNF | 11/16-16 |
Hauteur du coude | 31 mm |
Dimension hexagone | 16 mm |
T | 11/16" - 16 |
C | 10 mm |
A | 31 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |
H1 | 16 mm |