21.45 CHF/ Unitéhors TVA
23.19 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.45 CHF | - |
10+ | 19.35 CHF | 9.79% |
30+ | 18.85 CHF | 12.12% |
50+ | 18.45 CHF | 13.99% |
75+ | 18.10 CHF | 15.62% |
113+ | 17.75 CHF | 17.25% |
170+ | 17.40 CHF | 18.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 04-06 UFS 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage UN/UNF | 11/16-16 |
Hauteur du coude | 22 mm |
Dimension hexagone | 22 mm |
C | 10 mm |
E | 22 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 28 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |