Eriks

Embout à sertir SAE plat coude 90° UFS 90 DN6 MF04-04UFS90 9/16"-18

  • ERIKS:14888069
  • Fabricant:7613288090804
Image 1
Ajouter à la liste

18.40 CHF/ Unitéhors TVA

19.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.40 CHF

-

10+

16.50 CHF

10.33%

30+

16.25 CHF

11.68%

50+

15.80 CHF

14.13%

75+

15.50 CHF

15.76%

113+

15.15 CHF

17.66%

170+

14.85 CHF

19.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 04-04 UFS 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
Dimension de filetage UN/UNF
9/16-18
Hauteur du coude
24 mm
Dimension hexagone
17 mm
C
8 mm
E
24 mm
Flexible diam. int.
6 mm
A
28 mm
H2
17 mm
B
4 mm