89.55 CHF/ Unitéhors TVA
96.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.55 CHF | - |
10+ | 80.55 CHF | 10.05% |
30+ | 78.95 CHF | 11.84% |
50+ | 77.05 CHF | 13.96% |
75+ | 75.45 CHF | 15.75% |
113+ | 74.00 CHF | 17.36% |
170+ | 72.50 CHF | 19.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 16-16 UFS 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage UN/UNF | 17/16-12 |
Hauteur du coude | 57 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 15 mm |
E | 57 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 72 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |