91.95 CHF/ Unitéhors TVA
99.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91.95 CHF | - |
10+ | 82.75 CHF | 10.01% |
30+ | 80.95 CHF | 11.96% |
50+ | 79.05 CHF | 14.03% |
75+ | 77.45 CHF | 15.77% |
113+ | 75.90 CHF | 17.46% |
170+ | 74.40 CHF | 19.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type de raccord à sertir | MF 12-16 UFS 90 |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux-pièces |
Sorte de Terminaison | UNF |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -12 |
Dimension de filetage UN/UNF | 17/16-12 |
Hauteur du coude | 50 mm |
Dimension hexagone | 41 mm |
C | 15 mm |
E | 50 mm |
Flexible diam. int. | 20 mm |
A | 57 mm |
H2 | 41 mm |
B | 20 mm |