Eriks

Embout à sertir SAE plat coude 90° UFS 90 DN12 MF08-08UFS90 13/16"-16

  • ERIKS:14888071
  • Fabricant:7613288090781
Image 1
Ajouter à la liste

24.70 CHF/ Unitéhors TVA

26.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.70 CHF

-

10+

22.25 CHF

9.92%

30+

21.55 CHF

12.75%

50+

21.25 CHF

13.97%

75+

20.85 CHF

15.59%

113+

20.45 CHF

17.21%

170+

20.00 CHF

19.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UFS 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
13/16-16
Hauteur du coude
31 mm
Dimension hexagone
24 mm
C
11 mm
E
31 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
41 mm
H2
24 mm
B
9 mm