Eriks

Embout à sertir SAE plat coude 90° UFS 90 DN10 MF06-06UFS90 11/16"-16

  • ERIKS:14888070
  • Fabricant:7613288090798
Image 1
Ajouter à la liste

20.10 CHF/ Unitéhors TVA

21.73 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.10 CHF

-

10+

18.15 CHF

9.70%

30+

17.65 CHF

12.19%

50+

17.20 CHF

14.43%

75+

16.85 CHF

16.17%

113+

16.45 CHF

18.16%

170+

16.15 CHF

19.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 06-06 UFS 90
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
90 °
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-6
Dimension de filetage UN/UNF
11/16-16
Hauteur du coude
25 mm
Dimension hexagone
22 mm
C
10 mm
E
25 mm
Flexible diam. int.
10 mm
A
30 mm
H2
22 mm
B
7 mm