Eriks

Embout à sertir SAE plat coude 45° UFS 45 DN12 MF08-08UFS45 13/16"-16

  • ERIKS:14888068
  • Fabricant:7613288090866
Image 1
Ajouter à la liste

24.05 CHF/ Unitéhors TVA

26.00 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24.05 CHF

-

10+

21.70 CHF

9.77%

30+

21.35 CHF

11.23%

50+

20.85 CHF

13.31%

75+

20.45 CHF

14.97%

113+

20.00 CHF

16.84%

170+

19.60 CHF

18.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type de raccord à sertir
MF 08-08 UFS 45
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux-pièces
Sorte de Terminaison
UNF
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
Dimension de filetage UN/UNF
13/16-16
Hauteur du coude
14 mm
Dimension hexagone
24 mm
C
11 mm
E
14 mm
Flexible diam. int.
12 mm
A
43 mm
H2
24 mm
B
9 mm