Eriks

Embout à sertir cône 24° HRF 10-20D KOS grandeur nominal 10 filetage M30x2

  • ERIKS:14889549
  • Fabricant:7613288220034
Image 1
Série lourde, incl. joint torique.
Ajouter à la liste

101.80 CHF/ Unitéhors TVA

110.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101.80 CHF

-

10+

93.65 CHF

8.01%

20+

86.65 CHF

14.88%

30+

80.40 CHF

21.02%

45+

78.85 CHF

22.54%

68+

77.25 CHF

24.12%

102+

75.65 CHF

25.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
DKOS
Type de raccord à sertir
HRF 10-20 DKOS
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
Dimension de filetage
M 30x2 mm
C
3.5 mm
Flexible diam. int.
16 mm
A
36 mm
H2
36 mm