85.15 CHF/ Unitéhors TVA
92.05 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.15 CHF | - |
10+ | 78.40 CHF | 7.93% |
20+ | 72.40 CHF | 14.97% |
30+ | 67.45 CHF | 20.79% |
45+ | 66.15 CHF | 22.31% |
68+ | 64.75 CHF | 23.96% |
102+ | 63.50 CHF | 25.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOS |
Type de raccord à sertir | HRF 08-16 DKOS |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 24x1.5 mm |
C | 4.2 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 32 mm |
H2 | 30 mm |