
82.75 CHF/ Unitéhors TVA
89.45 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.75 CHF | - |
10+ | 76.15 CHF | 7.98% |
20+ | 70.20 CHF | 15.17% |
30+ | 65.30 CHF | 21.09% |
45+ | 64.05 CHF | 22.60% |
68+ | 62.75 CHF | 24.17% |
102+ | 61.55 CHF | 25.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 08-15 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -8 |
Dimension de filetage | M 22x1.5 mm |
C | 2.5 mm |
Flexible diam. int. | 12 mm |
A | 28 mm |
H2 | 27 mm |