
74.15 CHF/ Unitéhors TVA
80.16 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.15 CHF | - |
10+ | 68.10 CHF | 8.16% |
20+ | 63.05 CHF | 14.97% |
30+ | 58.70 CHF | 20.84% |
45+ | 57.50 CHF | 22.45% |
68+ | 56.40 CHF | 23.94% |
102+ | 55.20 CHF | 25.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 05-10 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
Dimension de filetage | M16x1,5 mm |
C | 2.9 mm |
Flexible diam. int. | 8 mm |
A | 25 mm |
H2 | 19 mm |