
77.20 CHF/ Unitéhors TVA
83.45 CHFTVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77.20 CHF | - |
10+ | 71.10 CHF | 7.90% |
20+ | 65.60 CHF | 15.03% |
30+ | 61.10 CHF | 20.85% |
45+ | 59.80 CHF | 22.54% |
68+ | 58.65 CHF | 24.03% |
102+ | 57.45 CHF | 25.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 04-08 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | M14x1,5 mm |
C | 2.8 mm |
Flexible diam. int. | 6 mm |
A | 24 mm |
H2 | 17 mm |