
275.95 CHF/ Unitéhors TVA
298.30 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 275.95 CHF | - |
10+ | 253.90 CHF | 7.99% |
20+ | 234.70 CHF | 14.95% |
30+ | 218.10 CHF | 20.96% |
45+ | 213.70 CHF | 22.56% |
68+ | 209.40 CHF | 24.12% |
102+ | 205.25 CHF | 25.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 24-42 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 52x2 mm |
C | 5 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 37 mm |
H2 | 60 mm |