
225.80 CHF/ Unitéhors TVA
244.09 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 225.80 CHF | - |
10+ | 207.90 CHF | 7.93% |
20+ | 192.15 CHF | 14.90% |
30+ | 178.45 CHF | 20.97% |
45+ | 174.90 CHF | 22.54% |
68+ | 171.40 CHF | 24.09% |
102+ | 167.95 CHF | 25.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 20-35 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
Dimension de filetage | M 45x2 mm |
C | 5 mm |
Flexible diam. int. | 32 mm |
A | 37 mm |
H2 | 50 mm |