
139.35 CHF/ Unitéhors TVA
150.64 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139.35 CHF | - |
10+ | 128.20 CHF | 8.00% |
20+ | 118.35 CHF | 15.07% |
30+ | 110.10 CHF | 20.99% |
45+ | 107.90 CHF | 22.57% |
68+ | 105.70 CHF | 24.15% |
102+ | 103.60 CHF | 25.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | DKOL |
Type de raccord à sertir | HRF 16-28 DKOL |
Raccord monobloc ou deux pièces | Bipartie |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. (gabarit) | -16 |
Dimension de filetage | M 36x2 mm |
C | 3.8 mm |
Flexible diam. int. | 25 mm |
A | 34 mm |
H2 | 41 mm |